Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF MP201903 Reed-Kontakt 1 Wechsler 30 V/DC, 30 V/AC 200mA 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A48925
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     MP201903
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
Reedkontakt
Omnipolarer Reed-Sensorschalter im Kunststoffgehäuse. Geeignet für wiedrige Umgebungen. Hermetisch abgedichtet für lange Lebensdauer. Einsatzbar in Gleich- und Wechselstrom-Schaltungen. Kein Stromverbrauch im Stand-by. Optional erhältlich Standard Betätigermagnet im gleichen Gehäuse, AS201901 Best.-Nr. 27 61 18.
Weitere Informationen:
Höhe:
19.1 mm
Länge:
28.58 mm
Breite:
6.35 mm
Kabellänge:
30.48 cm
Typ:
MP201903
Kontaktart:
1 Wechsler
Schaltstrom (max.):
200 mA
Schaltspannung:
30 V DC/AC
Schaltstrom:
200 mA
Max. Schaltleistung:
3 W
Schaltleistung:
3 W
Schaltspannung (max.):
30 + 30 V/AC
Max. Temperatur:
+105 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Reed-Kontakt
Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, reedkontakt 3w, reedkontakt, zf reedkontakt, ZF, reed kontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
335
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 18,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,91*
€ 18,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ZF Friedrichshafen
AS201901
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.