Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A489362 Herst.-Nr.: RWM165 EAN/GTIN: 4003318734120 |
| |
|
| | |
| Geeignet für den Einsatz in Schlafräumen, Wohnräumen, Kinderzimmern und Fluren:Unser Funk-Rauchwarnmelder RWM165 warnt mit 85 Dezibel zuverlässig und rechtzeitig bei Rauchentwicklung und rettet so Ihr Leben und das Ihrer Familie.Der RWM165 ist mit einer fest verbauten 10-Jahres-Batterie ausgestattet und verfügt entsprechend über eine ebenso lange Laufzeit. Außerdem ist er qualitätsgeprüft:Er ist geprüft nach DIN EN14604, zertifiziert nach der aktuellen VdS-Richtlinie 3131 (3515 Funk) und besitzt das Q-Label. Features: Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.;Ebenso geeignet für den Einsatz in bewohnten Freizeitfahrzeugen;Die Funktionsfähigkeit sollte alle vier Wochen geprüft werden; Lieferumfang: ABUS Funk-Rauchwarnmelder inklusive fest verbauter Batterie Bedienungsanleitung Installationsmaterial Weitere Informationen: | | Höhe: | 36 mm | Durchmesser: | 102 mm | VdS-Nr.: | EN14604 | Cloud-Anbindung: | nicht cloud-fähig | Zertifizierung: | EN14604 | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Melder-Besonderheiten: | inkl. 10 Jahres-Batterie + vernetzbar | Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst): | 9.8 mA / 80 mA | Schalldruck: | 85 dBA | Produkt-Art: | Funk-Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 28,66* | € 36,87* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 33,28* | € 44,48* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 34,86* | € 44,92* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,98* | € 44,92* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,17* | € 46,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|