Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Magnetfeldsensor MP102103 4.5 - 24 V/DC Messbereich: +195 - +400G Kabel, offenes Ende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A48953
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     MP102103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
Magnetfeldsensor
hall-sensor
Digitaler Hallsensor mit Befestigungsflanschen im kompakten Kunststoffgehäuse. 3 verschiedene Messrichtungen verfügbar. Stabiles Ausgangssignal über den kompletten Temperatur-Einsatzbereich. Einsetzbar bei ungeregelter Versorgungsspannung. Verpolschutz bis 24 V/DC. Open Collector-Ausgang kompatibel zu bipolaren und CMOS-Logikschaltungen in Verbindung mit einem entsprechenden Pull-up-Widerstand. Gegen Nordpol aktivierter unipolarer Schalter: Ausgang schaltet Low (Aus) wenn das Magnetfeld am Sensor die Einschaltschwelle übersteigt oder Ausgang schaltet High (Ein) wenn das Magnetfeld am Sensor die Ausschaltschwelle unterschreitet.
Anwendung: Unterbrechungsschalter, Endschalter, Türposition.
Hinweise:
Der Sensor benötigt zwischen Ausgang (grün) und Vcc (rot) einen externen Pull-up Widerstand, dessen Widerstandswert von der Versorgungsspannung abhängt.
Weitere Informationen:
Höhe:
19.05 mm
Länge:
28.58 mm
Breite:
9.53 mm
Kabellänge:
15.24 cm
Betriebsstrom:
12 mA
Typ:
MP102103
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Ausgangsspannung:
500 mV
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
4.5 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
4.5 - 24 V/DC
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Produkt-Art:
Magnetfeldsensor
Messbereich (max.):
400 G
Messbereich (min.):
195 G
Weitere Suchbegriffe: ZF, hallsensor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 9,88*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,49*
€ 11,42*
1 Tag
24
1
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 17,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.