Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADJ VF1600 Nebelmaschine inkl. Kabelfernbedienung, inkl. Befestigungsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A496641
Hersteller:
     ADJ
Herst.-Nr.:
     1411100016
EAN/GTIN:
     0819730013088
Suchbegriffe:
Nebel-Maschine
Nebelgenerator
Nebelgerät
Nebelmaschine
Der VF1600 von ADJ ist eine mobile Nebelmaschine mit 1600 Watt, die sich hervorragend für mobile Entertainer, größere Nachtclubs und Bars, Bühnen, Kirchen, Bowling-Center und Produktionen mit Spezialeffekten eignet, die eine stimmungsvolle Nebelatmosphäre schaffen möchten; daneben sind die Strahlen der Beleuchtungsgeräte für das Publikum sichtbar. Der VF1600 ist mit einem effizienten Heizelement ausgestattet, das eine schnelle Erwärmung des Nebelfluids gewährleistet. Er wird mit einem 2,3 Liter großen internen Fluidtank geliefert, verfügt über eine Füllstandsanzeige für das Nebelfluid, eine drahtgebundene Fernbedienung und wasserbasiertes Nebelfluid. Merkmale der technisch fortgeschrittenen Version: DMX-Steuerung, Electronic Thermo Sensing (ETS) für optimale Heizphasen und ein Sensor zum Abschalten bei einem niedrigen Nebelfluid-Füllstand zum Schutz der Pumpe. Eine optionale Funkfernbedienung ist separat erhältlich.
Features:
Nebelmaschine mit 1600 W
Interner Fluidtank 2,3 Liter
Füllstandsanzeige für das Nebelfluid
Lieferumfang:
Drahtgebundene Fernbedienung VFTR.
Weitere Informationen:
Höhe:
230 mm
Länge:
495 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
355 mm
Gewicht:
10 kg
Aufwärmzeit:
8 min
DMX-fähig:
Ja
Besonderheiten:
inkl. Kabelfernbedienung + inkl. Befestigungsbügel
Ausstoß-Volumen:
566 m³/min
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Tankinhalt:
2.3 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Nebelmaschine
Weitere Suchbegriffe: nebelgerät, 819730013088, ADJ, VF1600, American DJ
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 148,93*
€ 237,32*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,05*
€ 243,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,32*
€ 282,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,09*
€ 257,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.