Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-A505102 Herst.-Nr.: C1363 EAN/GTIN: 8011869202278 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das neue, revolutionäre und kabellose Mikrofon, mit dem Sie über die CBTALK App kommunizieren können. Einfach per Bluetooth mit Ihrem Smartphone verbinden und die exzellente Soundqualität geniessen. Auch das Aufladen kann dank der optionalen Ladestation kabellos durchgeführt werden.
Eine neue Community warten in der CBTalk App auf Sie! Die CBTalk App bietet Ihnen in Kombination mit dem DUAL MIKE WIRELESS 80 digitale Kanäle mit bis zu 100km Reichweite und 5 DM (Dual Mike) Gruppen. Alternativ verwenden Sie den Gruppenmodus, wählen eine Sprache und sprechen mit anderen Nutzern ohne Reichweiteneinschränkung. Sie können sie in Echtzeit auf einer Karte sehen und sich über Unfälle, Staus und ähnliches austauschen. Das Mikrofon verfügt über einen starken 3-Watt-Lautsprecher und einen DSP-Signalprozessor für perfekte Sprachqualität. Der DSP arbeitet sowohl für die Verstärkerfunktion, als auch die Sprach- und Musikwiedergabe des eingebauten Lautsprechers. Die farbige LED Beleuchtung informiert die Nutzer zusätzlich visuell über eingehende Gespräche oder Statusmeldungen, wie Warn- oder Stauinformationen. Zusätzlich kann man das Mikrofon auch noch als Freisprecheinrichtung für das Smart-Phone und Bluetooth-Lautsprecher zum Musikhören vewenden. Features: Kommunikation mit unendlich vielen Benutzern gleichzeitig Funken mit unbegrenzter Reichweite DSP-Signalprozessor für perfekte Sprachqualität Freisprecheinrichtung und Bluetooth-Lautsprecher Lieferumfang: Inkl. Micro-USB Ladekabel · Mikrofonhalter mit Klebepad Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt-Art: | Mikrofon |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Midland, Dual Mike Wireless |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |