Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A540592 Herst.-Nr.: 419040011 EAN/GTIN: 4211129133562 |
| |
|
| | |
| Multi-Stecker werden häufig so platziert, dass sie möglichst unsichtbar bleiben. Der WMF Ambient Multi-Stecker Pro hingegen reiht sich nahtlos in jedes Ambiente ein. Schlicht und stilvoll gestaltet, mit einem Gehäuse aus hochwertigem Cromargan® und mit einem individuell ein- und ausschaltbaren Ambient Light ausgestattet, ergänzt er nicht nur die WMF Küchengeräte perfekt, sondern ist auch im Wohnbereich gerne gesehen. Der Multi-Stecker Pro verfügt über drei Steckdosen und zwei USB-Anschlüsse zum Laden von beispielsweise Smartphones. Features: Perfekte, stilvolle Ergänzung zu den WMF Küchengeräten Gehäuse aus hochwertigem Cromargan® matt 3 Anschlüsse für Strom / 2 Anschlüsse für USB Lieferumfang: Multi-Stecker + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 72 mm | Länge: | 212 mm | Farbe: | grau | Breite: | 72 mm | Einsatzort: | Innenbereich | Kabellänge: | 1.80 m | Steckdosen: | 3 | Montageart: | Tisch | Anschlussleistung: | 1 W | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | mit USB + mit Lichtfunktion | Stecker-Typ: | Schutzkontakt | Herstellerfarbe: | Edelstahl | Produkt-Art: | Tischsteckdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WMF, Ambient, Tischverteiler |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,24* | € 88,21* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,29* | € 88,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|