| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-A542612 Herst.-Nr.: 101020193 EAN/GTIN: 4060137054150 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dank Bosch haben wir jetzt einen kostengünstigen und hochpräzisen Umweltsensor, den Grove - Temp&Humi&Barometer-Sensor (BME280). Es basiert auf ihrem neuen BME280 Sensor, der sogar dem BMP280, der im Grove - Barometer Sensor (BMP280) verwendet wird, und allen anderen früheren Versionen wie dem BMP180, der im Grove - Barometer Sensor (BMP180) verwendet wird, überlegen ist. Das Modul ermöglicht nicht nur die präzise Messung des barometrischen Drucks und der Temperatur, sondern auch der Luftfeuchtigkeit in der Umgebung. Der Luftdruck kann in einem Bereich von 300 hPa bis 1100hPa mit einer Genauigkeit von ±1,0 hPa gemessen werden, während der Sensor für Temperaturen zwischen - 40 und 85 mit einer Genauigkeit von ±1 perfekt arbeitet. Was die Luftfeuchtigkeit betrifft, können Sie einen Feuchtewert mit einem Fehler von weniger als 3% erhalten. Durch seine hohe Genauigkeit bei der Messung des Drucks und der Druckänderungen mit der Höhe können wir die Höhe mit einer Genauigkeit von ±1 Meter berechnen, was ihn auch zu einem präzisen Höhenmesser macht. Eine weitere tolle Sache an diesem Modul ist, dass Sie sich nicht einmal um die I2C-Kollisionen kümmern müssen, da es sowohl I2C- als auch SPI-Schnittstellen bietet. Um SPI zu verwenden, löten Sie einfach die Bondpads auf der Rückseite ab. Wenn Sie mit I2C arbeiten, stellt Ihnen die Karte auch 2 I2C-Adressen zur Verfügung, die Sie nach Belieben auswählen können. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Passend für: | Grove |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 17,22* | € 26,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 27,69* | € 39,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 29,19* | € 41,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|