Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 44008 Schonhammer mittelhart, mittelweich, sehr hart 280mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A546002
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     44008
EAN/GTIN:
     4010995440084
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
Holzstiel
Transport-Box
In der Industrie und im Handwerk werden oft unterschiedlich harte Hammerköpfe für verschiedene Anwendungen benötigt. Mit dem Schonhammer-Set Safety ist man für alle Anwendungen bestens ausgerüstet. So beinhaltet das Hammer-Set acht austauschbare, unterschiedlich harte Schlagköpfe in runder Form. Mithilfe des beiliegenden Sechskant-Stiftschlüssels können diese Hammerköpfe je nach Anwendungsfall schnell und einfach gewechselt werden. Mit dem Schonhammer lassen sich sowohl dosierte Einzelschläge auf empfindliche Materialien wie weiche Hölzer, Kunststoffe oder Aluminium als auch kräftige Schläge in Gießerein und der Schwerindustrie ausführen. Weiterhin besticht der Safety Hammer durch seinen hochwertigen Hammerstiel aus Hickory-Holz mit besonders griffiger Oberfläche. Der Hammer und die Schlagköpfe sind in einer robusten und stabilen Box verstaut. Alle Komponenten im Set können als Ersatzteil nachgekauft werden.

Anwendung:
Umfassendes Hammerset für alle Anwendungsfälle, insbesondere für empfindliche Oberflächen.
Lieferumfang:
1x Hickory-Holzstiel (26418), Durchmesser Schlagkopf: 40 mm, Hammerlänge: 280 mm
2x Schlagkopf mittelweich (26423), Durchmesser Schlagkopf: 40 mm
2x Schlagkopf hart (26616), Durchmesser Schlagkopf: 40 mm
2x Schlagkopf mittelhart (26428), Durchmesser Schlagkopf: 40 mm
1x Schlagkopf weich (26664), Durchmesser Schlagkopf: 40 mm
1x Schlagkopf sehr hart (26511), Durchmesser Schlagkopf: 40 mm
1x Hammerschalen Set (26669), Durchmesser Schlagkopf: 40 mm
1x Stiftschlüssel (01402), Innensechskant: 6, Länge Stiftschlüssel: 184 mm
Weitere Informationen:
Ø:
40 mm
Länge:
280 mm
Durchmesser:
40 mm
Besonderheiten:
mittelhart + mittelweich + sehr hart
Material (Kopf):
Kunststoff
Material (Stiel):
Hickory Holz
Produkt-Art:
Schonhammer
Weitere Suchbegriffe: Transportbox, gummihammer ø 40 mm mit holzstiel, transport box, transport-box alu, Wiha, handwerkzeug, handwerkzeuge
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 36,04*
€ 47,49*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 37,23*
€ 47,79*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,12*
€ 55,94*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 46,34*
€ 58,74*
€ 5,46*
ab € 49,94*
€ 62,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
26616
ab € 3,77*
Sonstiges
Wiha
26428
ab € 3,81*
Sonstiges
Wiha
10120
ab € 2,64*
Sonstiges
Wiha
26511
ab € 5,51*
Sonstiges
Wiha
26664
ab € 3,54*
Sonstiges
Wiha
26612
ab € 13,66*
Sonstiges
Wiha
01402
ab € 1,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.