Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFA Torpedo 800 Schiffsmodell Brushed Elektromotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A55246
Hersteller:
     MFA
Herst.-Nr.:
     1114/1
EAN/GTIN:
     5014111111413
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Schiffsmodell-Elektromotoren
dc-motor 12v
Die Elektropower für Ihr Schiffsmodell. Diese Motoren sind für ein hohes Drehmoment bei geringer Stromaufnahme ausgelegt. Hochwertige und langlebige Motorkohlen sorgen für die optimale Stromübertragung zum 3poligen Anker. Und für den individuellen Einsatz ragt die Motorwelle mit Ø 6,3 mm beidseitig aus dem Motor.
Weitere Informationen:
Länge:
69 mm
Breite:
56 mm
Gewicht:
575 g
Betriebsspannung:
3 - 12 V/DC
Leerlauf-Drehzahl:
5167 U/min
Leerlaufdrehzahl:
5167 U/min
Abgabeleistung:
36 W
Last-Drehzahl:
4289 U/min
Nennspannung (Details):
12 V/DC
Produkt-Art:
Schiffsmodell Brushed Elektromotoren
Wellen-Ø:
6.3 mm
Weitere Suchbegriffe: dc-motor, MFA, Torpedo 800
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,27*
€ 26,06*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 19,81*
€ 26,07*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 20,41*
€ 26,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.