Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProPlus Besteckkasten 1 St. 761470V03 Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A570643
Hersteller:
     ProPlus
Herst.-Nr.:
     761470V03
EAN/GTIN:
     8719946009504
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckfach weiss
Ideal für Wohnwagen und Wohnmobile.
Features:
Geeignet als Besteckkasten oder zur Aufbewahrung von Kleinteilen
Leicht zu entfernen für die Reinigung
Rutschfeste Gummioberfläche
Hinweise:
Größe: 33,2 x 9,5 x 5,2 cm;Material:PP+TPR;Weiß mit grauer, rutschfester Gummioberfläche
Weitere Informationen:
Höhe:
52 mm
Länge:
332 mm
Farbe:
weiß + grau
Breite:
95 mm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Weiß + Grau
Produkt-Art:
Besteckkasten
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten, ProPlus, Outdoorzubehör, Wanderzubehör, Campingzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 13,61*
10 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,50*
€ 13,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.