Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MikroElektronika MIKROE-1105 Entwicklungsboard MIKROE-1105 STM32 F4 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A592381
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1105
EAN/GTIN:
     8606015073750
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
MIKROE-1099-110x MIKROE EasyMx PRO ™ v7 Entwicklungsplatine mit dem STM32 ARM® Cortex®-M3 und Cortex®-Mikrocontroller-M4.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
61.087 mm
Breite:
56.388 mm
Betriebsspannung max.:
3.6 V
Betriebsspannung min.:
1.8 V
Architektur:
ARM Cortex-M4
Serie (Embedded Mikrocontroller):
STM32 F4 Series
Technologie:
32-bit MCU
Tool-Typ:
Plug in Module
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, MikroElektronika, 882-8907
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 57,96*
€ 82,80*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 114,15*
€ 144,10*
Lager 615
Frei Haus
ab € 110,67*
€ 144,10*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 217,95*
€ 269,31*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,10*
€ 171,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,32*
€ 166,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,67*
€ 131,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1099
ab € 241,39*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F407VGT6
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.