Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo BP 10 Druckluft-Ausblaspistole 1/4" (6.3 mm) 6 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A597331
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601579000
EAN/GTIN:
     4007430246219
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole

Lieferumfang:
EURO Stecknippel 1/4".
Weitere Informationen:
Gewicht:
100 g
Luftverbrauch:
200 l/min
Werkzeugaufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Betriebsdruck (max.):
6 bar
Produkt-Art:
Druckluft-Ausblaspistole
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, abblaspistole metabo, ausblaspistole, ausblaspistole 6 bar, Metabo, BP 10, Druckluftpistole
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,32*
€ 13,95*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,06*
€ 13,97*
7 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 10,49*
€ 14,51*
3 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 14,58*
1 Tag
105
1
€ 5,90*
ab € 10,57*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.