| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A648133 Herst.-Nr.: 96.453.5004.1 EAN/GTIN: 4015573919198 |
| |
|
| | |
| RST® CLASSIC Anschlussleitung freies Leitungsende - Stecker Polzahl 5 Bemessungsspannung 250 V / 400 V Bemessungsstrom 20 A Leitungstyp H05VV-F Brandklasse Eca Gesamtlänge 5 m Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm² Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabel-Ø (max.): | 12.4 mm | Schutzart: | IP66 | Bemessungsstrom: | 20 A | Kabel-Ø (min.): | 11.8 mm | Polzahl: | 5 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss A: | offene Kabelenden | Anschluss B: | Stecker | Produkt-Art: | Anschlussleitung | Bemessungsspannung: | 250 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wieland, RST20I5KS-S 25P 50SW |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,5268* | € 25,3168* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 24,77* | € 33,14* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,16* | € 37,47* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,26065* | € 38,78065* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 29,40* | € 39,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|