Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 91.232.8063.2 Anschlussleitung Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A651393
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     91.232.8063.2
EAN/GTIN:
     4015573837560
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung
gesis® MINI Anschlussleitung
Buchse - freies Ende
Polzahl 3
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungsstrom 16 A
Leitungstyp H05Z1Z1-F
Brandklasse Eca
Gesamtlänge 8 m
Leiter-Nennquerschnitt 1,5 mm²
Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP20
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss A:
Buchse
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Bemessungsspannung:
250 V
Weitere Suchbegriffe: Wieland, GST15I3KSB- 15HW 80WS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,9849*
€ 18,1949*
€ 5,00*
ab € 16,99*
€ 23,24*
€ 3,90*
ab € 19,24*
€ 26,19*
€ 5,95*
ab € 19,60368*
€ 26,55368*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,86*
€ 27,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.