| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A651403 Herst.-Nr.: 92.050.3453.0 EAN/GTIN: 4049088315947 |
| |
|
| | |
| gesis® CLASSIC T-Verteiler mit Befestigungsmöglichkeit an 07.413.6853.1/0 kaskadierbar Polzahl 5 Bemessungsspannung 250 V / 400 V Bemessungsstrom 20 A Anzahl der Eingänge 1 Anzahl der Ausgänge 2 Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau Weitere Informationen: | | Schutzart: | IP40 | Bemessungsstrom: | 20 A | Polzahl: | 5 | Produkt-Art: | Verteiler | Bemessungsspannung: | 250 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wieland, GST18I5VK2P1TB V PB02 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,9276* | € 7,1676* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 4,89* | € 7,29* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,39* | € 7,76* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,3187* | € 7,7677* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,57* | € 10,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|