Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A691932 Herst.-Nr.: GPRCKCHM451U462 EAN/GTIN: 4891199199462 |
| |
|
| | |
| Ein schlankes und schnelles Ladegerät mit intelligenten Sicherheits- und technischen Merkmalen, das bis zu vier Mignon- oder Micro-Akkus gleichzeitig auflädt. Das robuste Gehäuse, teilweise aus gelochtem Metall, dient zugleich als Akku-Organisierhilfe, durch welche Ihre Akkus zu Hause oder unterwegs gut geschützt sind.
Das vollständige Aufladen von zwei Akkus dauert etwas mehr als 2 Stunden, für vier Akkus sind es etwas mehr als 4 Stunden (AA-Akkus 2100mAh), Stromzufuhr erfolgt über einen USB-Anschluss. Die LED-Anzeige in zwei Farben zeigt den Ladestatus an und meldet, ob Einwegbatterien oder schlechte Akkus eingelegt wurden. Weitere Sicherheitsdetails sind der automatische stromabschaltende Timer und die Minus-Delta-U-Vollladungserkennung, die helfen, Überladung, Überspannung und Kurzschlüsse sowie eine Beeinträchtigung der Akkulebensdauer zu verhindern. Features: Kompakt und leicht Über fast jeden USB-Ausgang nutzbar Inkl. 4x ReCyko+ Mignon-Akku 2600 mAh Lieferumfang: Mainstream-Line USB Lader · 4x ReCyko+-Akku · USB-Kabel · Anleitung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 26 mm | Höhe: | 74 mm | Breite: | 68 mm | Passend für Akkugröße: | Micro (AAA) + Mignon (AA) | Passender Akku: | NiMH | Gewicht: | 52 g | Ladekanäle/ -schächte: | 4 | Akkus im Lieferumfang: | inkl. Akkus + 4x Mignon | Ladestrom Mignon: | 1100 mA | Mignon: | 4 | Micro: | 4 | Ladestrom Micro: | 730 mA | Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus: | 120 min | Betriebsspannung: | 5 V über USB | Ladegeräte-Besonderheiten: | Akku-Defekt Erkennung + Einzelschachtüberwachung + Minus-Delta-U Abschaltung + Timer-Absch | Produkt-Art: | Rundzellen-Ladegerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Schnellladegerät, schnellladegerät, 04891199199462, GP, Akkuladegerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,65* | € 21,00* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,49* | € 29,73* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,95* | € 35,07* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 26,69* | € 36,09* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,32* | € 52,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|