| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A700153 Herst.-Nr.: 149061-7 EAN/GTIN: 4005781490626 |
| |
|
| | |
| Features: Touchsceen-Funktion Nahtlos gestrickt Sehr gute Fingerfertigkeit
Weitere Informationen: | | Farbe: | pink + schwarz | Material (Handfläche): | Latex | Material (Handrücken): | Polyester | Größe: | 7 | Herstellerfarbe: | Pink + Schwarz | Produkt-Art: | Feinstrickhandschuhe | Schutzklasse: | CAT I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe pink, gummihandschuh, gummihandschuhe schwarz, L+D, SCREEN TOUCH, Schutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 1,79* | € 2,94* | | | | Lager 615 | | | | 2 | | € 4,00* | ab € 1,375* | € 2,995* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,99* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|