Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT BS-300XRSD Endoskop Sonden-Ø: 8mm Sonden-Länge: 183cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A706391
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     BS-300XRSD
EAN/GTIN:
     4016138910780
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
Videoendoskop
Endoskop mit wasserdichtem semiflexiblem Schwanenhals zur Inspektion von Hohlräumen. Das dimmbare 4-LED-Kameralicht am 8 mm Kamerakopf sorgt dabei für die optimale Ausleuchtung. Durch den abnehmbaren Monitor sind Sie in der Lage, das Endoskop flexibel einzusetzen und so unabhängig von der Position des Geräts eine optimale Sicht auf das Display zu gewährleisten.
Features:
Austauschbare Endoskop-Kamera
Optionale Verlängerung der Kamera-Reichweite
Ergonomischer Pistolengriff
Mit abnehmbarem Funk-Monitor mit 8,9 cm (3,5")
microSD-Kartenslot (bis max. 32 GB micro SDHC)
VIdeo-Ausgang
Mit Bergungshaken, Spiegel und Magnet
Optionale Kameras mit Ø 3,9 mm und bis 20 m länge als Zubehör erhältlich
Lieferumfang:
Endoskop-Kamera halbstarr · Magnetaufsatz · Hakenaufsatz · Spiegelaufsatz · Composite Video-Kabel · USB-Ladekabel · Monitor-Armband-Halter · Koffer · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Nicht für medizinische Zwecke geeignet!
Weitere Informationen:
Gewicht:
680 g
Display-Auflösung:
320 x 240 Pixel
Typ:
BS-300XRSD
Sonden-Länge:
183 cm
Max. Biegeradius:
45 mm
Lichtquelle:
4 LEDs, weiß
Fokussierung:
60 mm - ∞
Umgebungstemperatur:
0 - 45 °C
Min. Fokusierungsentfernung:
60 mm
Produkt-Art:
Endoskop
Kamera-Auflösung:
640 x 480 Pixel
Endoskop-Besonderheiten:
Wechselbare Kamerasonde + Abnehmbarer Monitor + TV-Ausgang + Wasserdicht
Sonden-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Videoskop, flexibles endoskop, 04016138910780, VOLTCRAFT, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
141
Frei Haus
ab € 160,03*
€ 191,55*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,27*
€ 194,84*
Lager 615
Frei Haus
ab € 160,36*
€ 195,50*
€ 4,95*
ab € 188,67*
€ 222,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,50*
€ 232,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,81*
€ 225,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,93*
€ 210,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,36*
€ 190,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
BS-3m
ab € 33,74*
Sonstiges
Voltcraft
BS-10/1M VGA MF
ab € 64,75*
Sonstiges
Voltcraft
BS-3.9
ab € 141,59*
Sonstiges
Voltcraft
BS-5.5
ab € 109,22*
Sonstiges
Voltcraft
BS-6.5/1m
ab € 110,03*
Sonstiges
Voltcraft
BS8.0
ab € 64,80*
Sonstiges
Voltcraft
BS-8.0
ab € 93,30*
Sonstiges
Voltcraft
1182109
ab € 58,34*
Sonstiges
Voltcraft
1209064
ab € 306,78*
Sonstiges
Voltcraft
BS-SET 8MM
ab € 3,69*
Sonstiges
Voltcraft
BS
ab € 305,62*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,90*
Sonstiges
Voltcraft
123097
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.