| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-A720993 Herst.-Nr.: M630K EAN/GTIN: 4012932133776 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das neue Niederohm-Messgerät METRAOHM 10 wurde für die normkonforme Prüfung von Schutzleiter und Potentialausgleich gemäß DIN 18014 und DIN VDE 0413-4 entwickelt. Das Prüfgerät ermöglicht durch die Verwendung der Vierleitermessmethode eine hochpräzise Widerstandsmessung. Eine weitere technische Besonderheit ist die Möglichkeit zum Abgleich der Kelvin-Clips mit Hilfe eines Abgleichwiderstandes, sowie einer integrierten Prüffunktion. Neben dem kompakten und robusten Design, überzeugt das neue Prüfgerät auch im Punkt Benutzerfreundlichkeit mit Farbgrafikdisplay und schneller Menünavigation durch Tasten. Das Datenmanagement umfasst die Speicherung von bis zu 1000 Messwerten und ermöglicht das einfache Auslesen der Prüfergebnisse. Das Gerät ist nach IP40 und CAT II 600 V zertifiziert, was es zu einem sicheren Begleiter für den beruflichen Alltag der Elektrofachkraft macht. Features: 200mA und 10 A Prüfstrom Vierleitermessung für höchste Präzision Kelvin Clips für Milliohm-Messungen Lieferumfang: Niederohm-Widerstandsmessgerät (METRAOHM 10) Netzanschlusskabel USB-Kabel Typ-A zu Typ-B Zweileiter-Standardprüfleiter mit Krokodilklemmen Vierleiter-Kelvin-Leitungen mit Krokodilklemmen Kelvin-Clip-Prüfung 1 Ω / 25 W (Z630K) Tragetasche mit Tragriemen und Riemen am Gerät Prüfbericht Kalibrierzertifikat Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 107 mm | Länge: | 250 mm | Breite: | 135 mm | Schutzart: | CAT II | Gewicht: | 1750 g | Typ: | METRAOHM 10 | Messfunktion: | Widerstandsprüfung + Durchgangsprüfung | Anzeige: | LCD | Messkategorie: | CAT II 600 V | Kalibriert: | Werksstandard (mit Zertifikat) | Produkt-Art: | Niederohmmessgerät |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gossen Metrawatt, METRAOHM 10, spannungstester, stromtester |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.084,68* | € 1.188,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.110,76* | € 1.188,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 1.180,73* | € 1.260,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.197,24* | € 1.278,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.240,09* | € 1.315,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|