Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair Stromstoß-Schalter Hutschiene Stromstoßschalter 2 Schließer 12 V/AC 16A 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A725452
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     1RI0212AC/M
EAN/GTIN:
     8019108230297
Suchbegriffe:
Stoßrelais
Stromstoßrelais
Stromstoßschalter
stromstoßrelais 16 a
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
17.5 mm
Montageart:
Hutschiene
Typ:
Stromstoßschalter
Dauerstrom (max.):
16 A
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebsspannung:
12 V/AC
Kontaktart:
2 Schließer
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Produkt-Art:
Stromstoß-Schalter
Weitere Suchbegriffe: stoßrelais, stromstoßrelais ac, Wallair, stromstoß schalter, stromstoss schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 17,84*
€ 27,76*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,06*
€ 27,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.