Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurochron EC-4406124 Funk-Wetterstation Vorhersage für 12 bis 24 Stunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A727852
Hersteller:
     Eurochron
Herst.-Nr.:
     EC-4406124
EAN/GTIN:
     4064161001418
Suchbegriffe:
Funk-Wetterstation
Funkwetterstation
Wetter-Station
Wetterstation

Features:
Elegantes, großes Farbdisplay für Wetterangaben
Wettervorhersage (sonnig, teils bewölkt, bewölkt, regnerisch, stürmisch, Schnee)
Empfang der Wetterdaten vom 5-fach-Sensor (Temperatur, Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Niederschlag)
Lieferumfang:
Hauptgerät + 5-fach Sensor (Gehäuse) + Befestigungsstab + Unterteil + Befestigungsschelle + Netzteil + 2x Schrauben (klein), 2x Muttern (klein) (für Stab und Unterteil) + 4x Schrauben, 4x Rnge, 4x Muttern, 2x Gummipuffer (für die Schelle) + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Vorhersage für:
12 bis 24 Stunden
Anzeige:
digital
Max. Reichweite im Freifeld:
150 m
Übertragungssignal:
Funk 868 MHz
Funktionen:
Luftdruck + Windmesser + Gefühlte Temperatur (Windchill) + Batterie-/Akkuzustand + Farbige
Gehäusefarbe:
Schwarz
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen
Spannungsversorgung Sensor:
Mignon-Batterie (3x), bitte separat bestellen
Gewicht (Station):
518 g
Produkt-Art:
Funk-Wetterstation
Gewicht (Sender):
656 g
Weitere Suchbegriffe: eurochron wetterstation, wetter station, Eurochron, bme280
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
366
Frei Haus
ab € 94,73*
€ 120,00*
Lager 615
Frei Haus
ab € 95,49*
€ 123,01*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 192,12*
€ 234,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,86*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714150
ab € 0,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.