Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IMOU Cruiser Dual 6MP IPC-S7XP-6M0WED-0360B-WLAN IP Überwachungskamera 2304 x 1296 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A729243
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     IPC-S7XP-6M0WED-0360B-imou
EAN/GTIN:
     6971927239559
Suchbegriffe:
IMOU
Cruiser Dual 6MP
internetipkamera
ipkamera
Die Cruiser Dual 6MP hat zwei Objektive (3MP Fixed-Objektiv und 3MP PT-Objektiv), zwei Objektive können unabhängig voneinander überwachen Szenen aus verschiedenen Blickwinkeln, macht eine Cruiser Dual im Wert von 2 traditionellen monokularen Kameras. Das feste Objektiv unterstützt die manuelle Winkeleinstellung im Bereich von 0~260° Schwenken und 0~30° Neigen; PT-Objektiv unterstützt die motorisierte Winkeleinstellung von 0~355° Schwenken und 0~90° Neigen; Cruiser Dual sorgt dafür, dass jeder Winkel Ihres Hauses vollständig abgedeckt wird. Sie unterstützt vier Nachtsichtmodi für taghelle Klarheit auch in stockdunkler Umgebung. Dank der IP66-Zertifizierung kann die Kamera unter verschiedenen Wetterbedingungen im Freien eingesetzt werden. Mit dem eingebauten Scheinwerfer und der Sicherheitssirene ermöglicht die Cruiser Dual qualitativ hochwertige Zwei-Wege-Gespräche. Sie unterstützt außerdem den von IMOU selbst entwickelten Algorithmus (IMOU SENSE), der die Erkennung von Menschen und Fahrzeugen unterstützt und so die Rate der Fehlalarme erheblich reduziert und gleichzeitig einen besseren Schutz für die Heimsicherheit bietet.
Features:
3MP Fixed-Objektiv + 3MP PT-Objektiv
Alarm bei anormalem Ton
Alarmbenachrichtigung
Wi-Fi-Verbindung
Erkennung von Menschen
Lieferumfang:
Kamera + Quick Start Guide + Bohrschablone + Power Adapter + Wasserfester Verbinder + Schrauben und Dübel.
Hinweise:
Imou-Kameras und Smart-Home Geräte, die mit der Imou Cloud verbunden sind, haben den höchsten Verschlüsselungsstandard, welches auf dem Niveau von Banken ist. Dies bedeutet, dass sie streng den führenden Sicherheitsstandards der Branche folgen und alle notwendigen Zertifikate einschließlich der DSGVO, ISO-Serie und CSA STAR-Standards besitzen. Intern investiert Imou in ein Sicherheitsteam, das regelmäßig Angriffsversuche durchführt und die neusten und fortschrittlichsten Sicherheitstechnologien implementiert. Hohe Standards sowie permanente Investitionen in Ressourcen und Technologien gewährleisten weltweit einen erstklassigen Schutz der Cybersicherheit und Privatsphäre für Nutzer.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Höhe:
201.9 mm
Farbe:
weiß
Breite:
124.98 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Schutzart:
IP66
Gewicht:
642 g
Cloud-Anbindung:
Hersteller-Spezifisch
Blickwinkel diagonal:
107 °
Auflösung vertikal:
1296 Pixel
Auflösung horizontal:
2304 Pixel
Max. Blickwinkel hor.:
88 °
Blickwinkel vertikal:
45 °
Brennweite:
3,6 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Kamera-Typ:
Schwenk-/Neige-Kamera
Sensorgröße:
9.07 mm (1/2.8")
IR-Reichweite (max.):
30 m
Sensortyp:
CMOS
Produkt-Art:
Überwachungskamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 49,50*
€ 66,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 51,84*
€ 70,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,31*
€ 81,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.