Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann FL20W-R Akku-Baustrahler 20W 2000lm Tageslichtweiß 1600-0616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A732553
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0616
EAN/GTIN:
     4013674193820
Suchbegriffe:
LED-Baustrahler
led-baustrahler ansmann
led-baustrahler
led-baustrahler ip54
Der FL20W-R ist ein professioneller Strahler mit SMD-LED-Technologie. Die zuverlässige ANSMANN Luminary Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten im und rund ums Haus, z.B. in Werkstätten, Baustellen, Industrie, Haus, Garten, Hof oder Garage. Durch den Einsatz der leistungsstarken SMD-LED-Technologie erzeugt die Leuchte ein intensives helles Licht. Die Leuchte kommt dabei auf eine Helligkeit bis zu 2.000 Lumen. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt, damit kleine Details ebenso wie große Flächen homogen ausgeleuchtet werden. Das Licht der LEDs hat eine Farbtemperatur von ca. 5000K, welche die Augen nicht zu sehr belastet. Das bedeutet ein angenehm natürliches, weißes Licht, das nicht ermüdet und ein entspanntes Arbeiten ermöglicht. Das robuste und stoßfeste Gehäuse ist besonders widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung. Dank IP54 ist die Leuchte vollständig gegen Fremdkörper (Staub), Berührungen und Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel geschützt. Somit können Sie sich bei optimaler Ausleuchtung im Innen- und Außenbereich voll auf Ihre Arbeit konzentrieren. Betrieben wird die FL20W-R durch einen leistungsstarken 3,7 V Li-Ion-Akkupack mit 4400 mAh. Somit ist der LED-Strahler immer und überall einsetzbar. Die Arbeitsleuchte kommt auf bis zu 3 Stunden im 100% Modus und auf 5h Leuchtdauer im 50%-Modus. Ob mobil oder zu Hause, mit dem FL20W-R haben Sie immer den passenden Strahler, der Licht ins Dunkle bringt!
Die SMD-LEDs benötigen unter 1 Sekunde Anlaufzeit, um die volle Leistung bereitzustellen. Somit liefert die Leuchte sofort die volle Leistung.
Features:
2 Leuchtstärken
Leistungsstarke SMD-LEDs verbaut
Spritzwassergeschützt
Li-Ion-Akku-Technologie
Lieferumfang:
FL20W-R + USB-C Kabel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Tiefe:
70 mm
Höhe:
280 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
270 mm
Schutzart:
IP54
Leuchtmittel-Typ:
LED
Besonderheiten:
Akkubetrieb + Integrierte Akku-Ladeanzeige + Schwenkbar + Zusammenklappbar + Mit Schalter
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
5000 K
Material:
Stahl + Kunststoff
Anzahl Leuchtmittel:
30
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
2000 lm
Produkt-Art:
Akku-Baustrahler
Leuchtfarbe:
Tageslichtweiß
Weitere Suchbegriffe: Ansmann, FL20W-R, Bauleuchte, Arbeitsleuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.