Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 520/sw Schutzkontaktstecker PVC 250V Schwarz IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A743443
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     520/sw
EAN/GTIN:
     4024881000214
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm² bis 3G1,5 mm². Stecker Typ F mit Schutzkontakt und Knichschutztülle.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Nennspannung:
250 V
Schutzart:
IP20
Stecker-Ausführung:
gerade
Belastbarkeit (max.):
16 A
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Schutzkontaktstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 2,76*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 5,88*
€ 8,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.