Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersa 0472AR Heißluftdüse Spitzen-Größe 2mm Spitzen-Länge 8mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A752632
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0472AR/SB
EAN/GTIN:
     4003008092806
Suchbegriffe:
Heißluftdüsen
Heißluftkolben Düse
Lötstation
lötstation ersa
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
i-CON VARIO
Typ:
0472AR
Spitzen-Länge:
8 mm
Spitzen-Größe:
2 mm
Passend für Marke:
ERSA
Produkt-Art:
Heißluftdüse
Weitere Suchbegriffe: heißluftdüsen, Ersa, 0472AR
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,79*
€ 13,07*
€ 6,90*
ab € 9,17*
€ 13,09*
€ 9,80*
ab € 9,16*
€ 13,10*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 14,77*
€ 5,00*
ab € 10,47*
€ 14,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kurtz Ersa
0ICV4000AIC
ab € 1.880,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.