| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A772653 Herst.-Nr.: 11037 EAN/GTIN: 4007218110374 |
| |
|
| | |
| Digitales Innen- und Außenthermometer und- Hygrometer Sehen Sie auf einen Blick die aktuelle Raum- und Außentemperatur in °C oder °F sowie die Innenluftfeuchtigkeit in %.
Wohlfühlindikator Misst die Qualität des Raumklimas (Feuchtigkeit und Temperatur) - für maximales Wohlbefinden.
Min- / Max-Funktion Lassen Sie sich die maximal und minimal gemessenen Werte der letzen 24 Stunden anzeigen.
Mit Hintergrundbeleuchtung Durch das Drücken der Taste auf der Oberseite der funkgesteuerten Wetterstation wird die Displaybeleuchtung aktiviert. So kann die Uhrzeit im Dunklen abgelesen werden. Die Farbe der Beleuchtung ist weiß.
Variables Uhrzeitformat Die Uhrzeit kann im 12- oder 24-Stunden-Format (AM / PM) angezeigt werden. Im Einstellungsmodus kann das Format umgestellt werden. Features: Innen- und Außenthermometer - Anzeige der Temperatur in °C oder °F Innen- und Außenhygrometer - Anzeige der Luftfeuchtigkeit in % Min- / Max-Funktion Beleuchtung auf Knopfdruck Wohlfühlindikator - misst die Qualität des Raumklimas Lüftungsempfehlung 12 / 24 Stunden Anzeige Farbe: Schwarz Maße: 15.2 x 10.2 x 2.2 cm Lieferumfang: Mebus 11037 Funk-Wetterstation + Funksensor Hinweise: Benötigte Batterien: 5 x 1.5 V Typ AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere Informationen: | | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | farbig | Besonderheiten: | mit Touch-Screen-Display | Anzeige: | digital | Funktionen: | Außenluftfeuchte + Außentemperatur + Batterie-/Akkuzustand + Farbige Anzeige + Innenluftfe | Gehäusefarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Funk-Wetterstation |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,77* | € 55,81* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,47* | € 55,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|