Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Bleiakku-Ladegerät 24V Ladestrom (max.) 1.2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A77470
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2541_24V
EAN/GTIN:
     7057070057659
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Mascot Blei-Akku-Ladegerät für zuverlässige und effiziente Akkuladung mit intelligenter Laderegelung, Schutzeinrichtungen und robuster Verabeitung.
Features:
3-stufige Ladekontrolle mit Stromabfragung
Entspricht Medizin-Richtlinie IEC, EN 60601 und UL 60601-1
Wasserfest , Kurzschlussfest und Verpolschutz
Lieferumfang:
Lader · Anleitung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
36.5 mm
Länge:
107 mm
Breite:
67 mm
Passender Akku:
Blei-Säure + Blei-Gel + Blei-Vlies
Gewicht:
250 g
Ladekanäle/ -schächte:
1
Max. Ladestrom:
1.2 A
Empf. Akkukapazität:
3 - 24 Ah
Ladestrom bei 24V:
1.2 A
Ladestrom (max.):
1.2 A
Betriebsspannung:
90 - 264 V
Geeignet für Blei-Akku:
24 V
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
24 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
3 Ah
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,37*
€ 80,63*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 61,55*
€ 80,64*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 122,10*
€ 152,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,52*
€ 94,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.