Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic Bleiakku-Ladegerät AL800 6 V, 12V Ladestrom (max.) 0.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A782222
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     2243220
EAN/GTIN:
     4260003173880
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterieladegerät
Mit diesem Automatik-Klein-Lader können Sie alle 6 V und 12 V Blei-Akkus automatisch laden. Erreicht der angeschlossene Akku beim Laden die Ladeschlussspannung, so wird der Ladestrom zurück geregelt und so der Akku vor Überladung geschützt. Drei LEDs informieren permanent über den momentanen Betriebszustand. Aufgrund der vollelektronischen Spannungs- und Strombegrenzung wird ein angeschlossener Akku immer auf optimaler Ladung gehalten und gleichzeitig das gefährliche Überladen und die dadurch entstehende Knallgasbildung verhindert.
Features:
Für 6 und 12 V Blei-Akkus
Kurzschluss- und überladesicher
I/U-Ladekennlinie und Schaltnetzteiltechnik
Lieferumfang:
Lader · Krokoklemmen · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
35 mm
Höhe:
85 mm
Breite:
65 mm
Passender Akku:
Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Gewicht:
175 g
Ladekanäle/ -schächte:
1
Ladestrom bei 12V:
0.8 A
Ladestrom bei 6V:
0.8 A
Ladestrom (max.):
0.8 A
Betriebsspannung:
230 V
Geeignet für Blei-Akku:
6 V + 12 V
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
63 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
1.2 Ah
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Ladestrom bei 2V:
0.8 A
Ladeschluss-Spannung:
2.3 V + 6.9 V + 13.8 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,32*
€ 19,98*
€ 6,90*
ab € 12,97*
€ 19,99*
1 Tag
185
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 21,60*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,07*
€ 35,62*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 31,23*
€ 41,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.