Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 138101 Absperrkette Rot, Weiß Kunststoff 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A787181
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     138101
EAN/GTIN:
     4016138902136
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette rot weiß kunststoff 50...
absperrketten kunststoff
Form:
Langgliedrige Kunststoff-Kette.

Einsatz:
Absperrkette zum Absperren von Einfahrten, Zufahrtswegen oder Parkplätzen. Die Kette ist überfahrsicher, so dass zum schnelleren Auf- und Zusperren, die Kette von einem PKW überrollt werden kann.
Die UV-Beständigkeit sichert einen langen Einsatz im Außenbereich mit hoher Farbstabilität.
Nicht als Hebekette verwenden. Traglasten sind theoretische Werte. Vor Anwendung prüfen.

Material:
Polyethylen, PE.
Handelsqualität, ungeprüft.
Features:
klassische Kunststoff-Absperrkette
UV-beständiges Polyethylen (PE)
überfahrsicher für PKW
Lieferumfang:
Bund zu 50 m
Hinweise:
Artikel vor Gebrauch auf Ihren Einsatzzweck überprüfen. Bei Angaben über Abmessungen, Gewichte, Tragfähigkeiten, Belastungen, usw. handelt es sich um theoretische Werte, die Abweichungen unterliegen und daher unverbindlich sind.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + weiß
Länge:
50 m
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Rot + Weiß
Kettenglied Länge:
41 mm
Kettenglied Stärke:
6 mm
Kettenglied Breite:
19 mm
Produkt-Art:
Absperrkette
Weitere Suchbegriffe: absperrkette rot weiß, dörner + helmer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 45,87*
€ 80,16*
2 Tage
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,76*
€ 80,18*
7 Tage
51
pro Paket
Frei Haus
ab € 96,18*
€ 119,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,16*
€ 95,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,72*
€ 92,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,9174* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.