Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Aluminium Kugelkopf mit Innengewinde M3 27mm 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A78743
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     10993
EAN/GTIN:
     4016138489804
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge

Features:
4er Set
Weitere Informationen:
Länge:
27 mm
Kugel-Bohrung:
3 mm
Gelenkart:
Kugelkopf
Besonderheiten:
mit Innengewinde
Material:
Aluminium
Innengewinde:
M3
Produkt-Art:
Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: 04016138489804, Modelcraft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,77*
€ 18,53*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 18,54*
7 Tage
56
€ 6,99*
ab € 29,60*
€ 39,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,12*
€ 21,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,82*
€ 20,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,79*
€ 18,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,41*
€ 18,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,1925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.