Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Cook KSW 1021 501021 Kaffeemühle Edelstahl Edelstahl-Schlagmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A787991
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501021
EAN/GTIN:
     4006160102123
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
proficook kaffeemühle
2 in 1 – Kaffeeschlagwerk und Zerkleinerer in einem.
Features:
2 extra große Edelstahlbehälter
200 Watt Motor
Kaffeeschlagwerk und Zerkleinerer in Einem
Lieferumfang:
Kaffeemühle + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
200 W
Farbe:
grau
Gewicht:
1300 g
Fassungsvermögen:
85 g
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Mahlwerk:
Edelstahl-Schlagmesser
Produkt-Art:
Kaffeemühle
Weitere Suchbegriffe: kaffeemühle, Profi Cook, KSW 1021, Elektrische Kaffeemühle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 20,37*
€ 26,05*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 20,29*
€ 26,20*
1
€ 5,46*
ab € 21,54*
€ 27,67*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,51*
€ 31,35*
1
€ 3,90*
ab € 24,38*
€ 31,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.