Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic Bleiakku-Ladegerät HTDC 5000 12V Ladestrom (max.) 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A79277
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     1242500
EAN/GTIN:
     4260003173255
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Autobatterieladegerät
3-in-1 Multifunktions-Ladegerät - die Innovation zum Laden, Pflegen und Testen von Blei-Akkus. Herkömmliches Laden allein reicht nicht, um einer Batterie konstante Leistungsfähigkeit und ein aktives, langes Leben zu geben. Dieses Ladegerät ermöglicht einen maßgeschneiderten Ladeprozess, effektive Pflege und permanente Überwachung aller Funktionen. Der kompakte HTDC 5000 ist dazu das perfekte Hightech-Service-Center für alle 12 V Bleiakkus bis 100 Ah. Microprozessor und Kennlinien-gesteuerte Ladetechnik sowie modernste Software steuern und überwachen vollautomatisch den Ladeablauf. Der Akku kann über Monate angeschlossen bleiben. Ein Überladen ist nicht möglich. Die Sulfat-Ablagerungen im Akku reduziert der Aktivator mit einer speziell für diese Aufgabe entwickelten Hardware. Das garantiert eine lange Lebensdauer. Permanente Test- und Diagnose-Möglichkeit. Alle wichtigen Informationen über Akku, aktueller Ladestrom, Ladespannung und Ladezustand sind über ein LC-Display und acht farbige LEDs ersichtlich. Integrierte Schutzschaltungen sorgen für einen sicheren Betrieb.
Features:
Laden, Pflegen und Testen
Für Blei-Akkus bis 100 Ah
Ideal zum Überwintern
Lieferumfang:
Ladegerät · Krokoklemmen · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
205 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
125 mm
Passender Akku:
Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies
Gewicht:
1000 g
Ladekanäle/ -schächte:
1
Ladestrom bei 12V:
5 A
Ladestrom (max.):
5 A
Betriebsspannung:
230 V
Geeignet für Blei-Akku:
12 V
Empfohlene Akku-Kapazität (max.):
100 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität (min.):
1 Ah
Produkt-Art:
Bleiakku-Ladegerät
Ladeschluss-Spannung:
14.3 V
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 70,22*
€ 108,63*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 85,18*
€ 108,64*
€ 3,50*
ab € 90,23*
€ 113,46*
Frei Haus
ab € 101,33*
€ 127,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Novitec
655000332
ab € 139,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.