Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK 3284.210 Filtermatte (B x H x T) 425 x 78 x 10mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A799182
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3284210
EAN/GTIN:
     4028177566163
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
rittal filtermatte
SK Metallfilter, für Klima-Tür/Profiltür, für SK 3300., BHT: 425 x 78 x 10 mm
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
10 mm
Höhe:
78 mm
Farbe:
braun
Breite:
425 mm
Typ:
SK 3284.210
Herstellerfarbe:
Natur
Produkt-Art:
Filtermatte
Weitere Suchbegriffe: filtermatten, Rittal, SK 3284210, schaltschranklüfter, schaltschrank-lüfter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,91*
€ 69,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,24*
€ 71,24*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,65*
€ 71,25*
€ 5,95*
ab € 57,34*
€ 72,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,50*
€ 72,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.