| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A834772 Herst.-Nr.: 83500004 EAN/GTIN: 4063104002291 |
| |
|
| | |
| Kleinteile-Sortierung für Profis! Der Systainer III Organizer L89 für noch mehr Sortierbedarf. Auch ein großes Sortiment an Verbrauchsmaterialien wie Schrauben, Dübel sind organisiert. Die Einzelboxen können individuell eingesetzt und entnommen werden. Noppen am Boden und am Deckel fixieren die Einsatzboxen und sorgen dafür, dass alles an seinem Platz bleibt und nichts verrutscht. Der transparente Deckel macht den Inhalt des Organizers auch in geschlossenem Zustand erkennbar – das ist praktisch und spart Zeit! Bitte beachten Sie, dass bei diesem Artikel keine Einsatzboxen im Lieferumfang enthalten sind. Features: Robust und formstabil Staub- und spritzwassergeschützt Stabiler Tragegriff Lieferumfang: Organizer M 89 · 1x Einsatzbox 50x50 mm · 1x Einsatzbox 50x100 mm · 3x Einsatzbox 100x150 mm · 1x Einsatzbox 100x350 mm · Anleitung Weitere Informationen: | | Tiefe: | 296 mm | Höhe: | 89 mm | Breite: | 508 mm | Innenmaß Tiefe: | 278.5 mm | Innenmaß Höhe: | 60 mm | Innenmaß Breite: | 501.5 mm | Gewicht: | 1990 g | Material: | ABS Kunststoff | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Produkt-Art: | Transportkiste |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tanos, Systainer III L89, Koffersystem, Koffersysteme |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 63,07* | € 95,07* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 75,45* | € 95,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,99* | € 95,63* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,52* | € 147,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|