| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-TanosNeu-83500004 Herst.-Nr.: 83500004 EAN/GTIN: 4063104002291 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Systainer³ Organizer L 89 für noch mehr Sortierbedarf. Auch ein großes Sortiment an Verbrauchsmaterialien wie Schrauben, Dübel können hier übersichtlich sortiert werden. Die Einzelboxen sind individuell einsetz- und entnehmbar. Mit dem passenden Beschriftungs- Set oder Aufklebern können die Boxen einzeln beschriftet werden. Noppen am Boden und am Deckel fixieren die Einsatzboxen und sorgen dafür, dass alles an seinem Platz bleibt und nichts verrutscht. Der transparente Deckel macht den Inhalt des Organizers auch in geschlossenem Zustand erkennbar &ndash, das ist praktisch und spart Zeit! Die Außenmaße sind ohne Standfüße gemessen: H + 7 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Technische Daten: | Die Außenmaße sind ohne Standfüße gemessen: H + 7 mm Außenmaße H* 82 x B 508 x T 296 mm Gewicht: 2,54 kg Das Set besteht aus:<br>1 x Systainer³ Organizer M 89<br>1 x Einsatzbox 50x50 mm<br>1 x Einsatzbox 50x100 mm<br>3 x Einsatzbox 100x150 mm<br>1 x Einsatzbox 100x350 mm<br><br>Systainer³ Organizer M 89<br>Abmessung: H 82 x B 396 x T 296 mm<br>Basismaterial: ABS-Kunststoff und Polycarbonat (Deckel)<br>Gewicht: 1,60 kg<br><br>Einsatzbox 50x50 mm<br>Abmessung: L 50 x B 50 x H 68 mm<br>Basismaterial: Polystyrol<br>Gewicht: 0,02 kg<br><br>Einsatzbox 50x100 mm<br>Abmessung: L 50 x B 100 x H 68 mm<br>Basismaterial: Polystyrol<br>Gewicht: 0,03 kg<br><br>Einsatzbox 100x150 mm<br>Abmessung: L 100 x B 150 x H 68 mm<br>Basismaterial: Polystyrol<br>Gewicht: 0,07 kg<br><br>Einsatzbox 100x350 mm<br>Abmessung: L 100 x B 350 x H 68 mm<br>Basismaterial: Polystyrol<br>Gewicht: 0,15 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: TANOS, Systainer³, Organizer, L, mit, 10, ESB, lichtgrau, (RAL, 7035) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 64,55* | € 95,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6593 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 75,34* | € 95,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 75,49* | € 96,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 129,86* | € 157,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6593 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|