| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A838902 Herst.-Nr.: 000608.0000 EAN/GTIN: 4046436025572 |
| |
|
| | |
| Der 0,5 Liter fassende handliche Feinsprüher CleanMaster EXTREME EX 05 ist bestens geeignet für das Arbeiten mit entfettend wirkenden Mitteln sowie leicht saurer und basischer Medien. Ein stabiler Kunststoffbehälter, eine stufenlos verstellbare Hohlkegeldüse sowie ein ergonomisch geformter Pistolengriff machen den EX 05 zu einem zuverlässigen Helfer bei Reinigungsarbeiten. Zudem bietet der CleanMaster EXTREME EX 05 Leistung und Komfort dank der doppelt-wirkenden Präzisionspumpe: eine einzige Betätigung des Pumphebels erzeugt zwei kraftvolle Sprühstöße. Das Sprühgerät ist optimal zur Ausbringung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln geeignet. Lesen Sie mehr über die Mittelverträglichkeit im . Features: Geeignet zur Ausbringung von Medien mit pH-Wert 4 bis 11 Ideal zur Flächendesinfektion Doppelt-wirkende Präzisionspumpe: 1 x Pumpen = 2 x Sprühen Füllinhalt 0,5 l / Gesamtvolumen 0,6 l Dichtungsmaterial: FKM Hinweise: ¹ Alkoholhaltige Desinfektionsmittel sind brennbar und müssen von Zündquellen (offenes Feuer, heiße Gegenstände, elektrische Geräte etc.) fern gehalten werden. ² Beim Versprühen von alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln entstehen an der Düse explosive Dämpfe, die nicht eingeatmet werden dürfen. ³ Vor dem Versprühen von Desinfektionsmitteln auf Flächen ist grober Schmutz von diesen Flächen zu beseitigen. Die vom Hersteller des Desinfektionsmittel vorgegebenen Schutzmaßnahmen müssen eingehalten werden. Generell muss beim Versprühen von Desinfektionsmitteln ein Mundschutz, ein Nasenschutz sowie ein Augenschutz getragen werden, da beim Sprühvorgang Aerosole entstehen. Bei einer Anwendung in geschlossenen Räumen muss eine gute Belüftung gewährleistet werden. Es muss beim Sprühen auf eine vollständige Benetzung der Flächen geachtet werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau + blau | Gewicht: | 120 g | Fassungsvermögen: | 0.5 l | Material: | Polyethylen | Herstellerfarbe: | Grau + Blau | Produkt-Art: | Industrie-Zerstäuber | Kategorie: | Industrie-Zerstäuber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher 0,5 l, handsprüher, Gloria Haus und Garten, CleanMaster EXTREME EX 05, sprühflasche, 0 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,41* | € 13,33* | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 10,61* | € 13,57* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,04* | € 13,82* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,51* | € 13,83* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,62* | € 13,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|