Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A885572 Herst.-Nr.: 601066000 EAN/GTIN: 4061792007475 |
| |
|
| | |
| Features: 1500 W
Lieferumfang: Hartmetall-Kreissägeblatt (24 Zähne) · Parallelanschlag · Sechskantschlüssel.
Weitere Informationen: | | Leistung: | 1500 W | Gewicht: | 4.9 kg | Anzahl Zähne: | 24 | Sägeblatt-Durchmesser: | 190 mm | Schnitttiefe max. (90°): | 66 mm | Schnitttiefe max. (45°): | 47 mm | Betriebsspannung: | 230 V | Leerlaufdrehzahl: | 5000 U/min | Bohrungs-Durchmesser: | 30 mm | Produkt-Art: | Handkreissäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handkreissäge, 04061792007475, Metabo, KS 66 FS, Kreissägen |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,91* | € 173,11* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,65* | € 173,12* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 154,53* | € 189,56* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 169,30* | € 202,64* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 167,91* | € 203,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|