Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handkreissäge KS 66 FS 66mm 190x30mm 5000min-¹ METABO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1620392
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601066000
EAN/GTIN:
     4061792007475
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Metabo Ersatzteile
handkreissäge metabo
direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern · schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör) · Führungsplatte aus Alu-Druckguss · Softgrip-Oberfläche · Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss · 0°-Position nachjustierbar · drehbarer Spanauswurf Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 4,9kg · Sägeblattabmessung: 190 x 30mm · Netzspannung: 230 V / 50 Hz · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnitttiefe 90°:
66 mm
Schnitttiefe 45°:
47 mm
Nennaufnahmeleistung:
1500 W
Leerlaufdrehzahl:
5000 min-¹
Steckertyp:
CEE
Marke:
METABO
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge, Ablängsäge, Handkreissägen, Trockensäge, Trockenschneidsäge
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,41*
€ 175,65*
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 134,53*
€ 175,66*
€ 4,90*
ab € 153,22*
€ 184,19*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 167,66*
€ 199,64*
€ 3,50*
ab € 175,53*
€ 206,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,66*
€ 209,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,25*
€ 178,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,99*
€ 172,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,53*
€ 160,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.