Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 52414 H0, TT Kunststoff-Platten Schwarz (L x B) 200mm x 100mm Kunststoffmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A95917
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     52414
EAN/GTIN:
     4013285524143
Suchbegriffe:
Dächer für Modellbau
Geländebau H0
Geländebau TT
Gebäude Spur H0
Verschiedene Ausführungen von Kunststoff-Platten
Features:
Für kreative Köpfe
Hinweise:
Ideal zum "KIT-Bashing"!
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
100 mm
Baugröße:
H0 + TT
Motiv:
Dachplatte + Schiefer
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Herstellerfarbe:
Schwarz
Modellausführung:
Kunststoffmodell
Produkt-Art:
Kunststoff-Platten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,64*
€ 2,20*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 1,44*
€ 2,41*
2 Tage
16
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.