Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

President JIMMY III 40362 CB-Funkgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A966073
Hersteller:
     PRESIDENT ELECTRONICS
Herst.-Nr.:
     40362
EAN/GTIN:
     4010384403621
Suchbegriffe:
CB Funkgerät
CB-Mobilfunkgerät
Mobilfunkgerät CB
Funkgeräte
President Jimmy III
Einfach, aber gut funken!
Das President Jimmy III ASC ist ein kompaktes CB-Funkgerät mit den wichtigsten Funktionen und höchster Leistungsfähigkeit (EU – Multinorm). Es verwendet mordernste Technik und verspricht damit höchste Qualität und überzeugt damit auch Anwender mit professionellen Ansprüchen.
Das Gerät hat eine sehr gute Modulation bei AM und FM. Der Klang ist klar und laut sodass auf ein Verstärkermikrofon verzichtet werden kann. Der verbaute Lautsprecher ist ebenfalls klar und laut.
Das große LED Display, mit S-Meter/Power Meter und Kanal- und Statusanzeige, ermöglicht ein einfaches und klares Ablesen der eingestellten Werte und die patentierte ASC-Funktion ermöglicht die automatische Rauchunterdrückung (Squelch). Weiterhin gehören Timeout und Key Beep zu den features der President Jimmy III.
Features:
VOX Freisprechfunktion
Manuelle und automatische Rauschsperre
EU-Multinorm
Direktschaltung Notrufkanal (EMG)
Lieferumfang:
President Jimmy III + Mikrofon + Haltebügel + Befestigungsschrauben + Sicherung + Mikrofonhalter.
Hinweise:
ACHTUNG! Betrieb nur an 12 VDC !
Nutzfahrzeuge und LKW verfügen in der Regel über ein 24 V-Bordnetz, erkennbar an der Verwendung von zwei (2) Starterakkus. Ein direkter Anschluss des Gerätes an 24 V zerstört das Gerät sofort! Für den Anschluss des Gerätes an ein 24 V-Bordnetz ist die Verwendung eines ausreichend leistungsfähigen 24/12 V-Spannungswandlers erforderlich (z.B. PRESIDENT CV24/12).
Weitere Informationen:
Tiefe:
130 mm
Höhe:
45 mm
Breite:
115 mm
Gewicht:
560 g
Kanäle:
40 FM / 40 AM
Sendeleistung:
4 W
Frequenz:
27 MHz
Produkt-Art:
CB-Funkgerät
Besonderheiten:
Freisprechfunktion + Scan-Funktion + VOX + Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Anschlus
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, cb funkgerät president, cb funkgerät, President, JIMMY III, CB-Funk, Zivilfunk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 67,72*
€ 88,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,55*
€ 88,24*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,93*
€ 102,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,21*
€ 93,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.