Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars PowerGear™ II L74 1000582 Astschere


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A966453
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000582
EAN/GTIN:
     6411501122902
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Baumschere
Bypass-Schere
Diese Bypass-Getriebeastschere ist ein 57 Zentimeter langes Modell, welches sich ideal zum Schneiden von frischem Grün, Büschen und Hecken eignet. Ihre messerscharfe obere Klinge, die auch nach mehrmaligem Benutzen ihre ursprüngliche Schärfe behält, gleitet problemlos durch frisches Holz mit einem Durchmesser von maximal 38 Millimetern. Die untere Klinge, mit ihrer hakenförmigen Ausführung, dient zusätzlich dem Fixieren des abzuschneidenden Astes.

Da die obere Klinge antihaftbeschichtet ist, wird beim Schneiden weniger Reibung erzeugt. Somit wird die Klinge vor Reibung geschützt und macht präzisere Schnitte. Auch bei dieser Fiskars Astschere kommt der intelligente Getriebemechanismus zum Einsatz. Im richtigen Moment - am Anfang und zum Ende des Schneidvorgangs - greift dieser ein und erleichtert das Schneiden durch die richtige Kraftverteilung.

Die EaseCut-Technologie erhöht die Schneidkraft außerdem um das Dreifache. Die schwarzen Hebelarme der Fiskars Astschere sind stabil und leicht, die Griffe in Orange haben eine angenehme Oberfläche. Dank des Gewichts von nur 550 Gramm, können auch lange Schneidarbeiten ohne Ermüdung der Arme erledigt werden.
Features:
Hochleistungs-Getriebeastschere der PowerGear II-Serie für müheloses Schneiden von Ästen
Die EaseCut-Technologie erhöht die Schneidkraft außerdem um das Dreifache
Weitere Informationen:
Länge:
545 mm
Produkt-Art:
Astschere
Weitere Suchbegriffe: Bypassschere, fiskars astschere bypass, fiskars astschere, astschere, Fiskars, PowerGear™ II L74
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 27,25*
€ 36,62*
2 Tage
8
1
€ 4,90*
ab € 33,83*
€ 44,75*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 35,63*
€ 50,22*
1
€ 6,90*
ab € 39,93*
€ 52,27*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 41,96*
€ 55,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.