Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Aluminium Kugelkopf mit Innengewinde M3 18mm 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A98070
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     10241
EAN/GTIN:
     4016138132830
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge

Features:
4er Set
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Kugel-Bohrung:
2 mm
Gelenkart:
Kugelkopf
Besonderheiten:
mit Innengewinde
Material:
Aluminium
Innengewinde:
M3
Produkt-Art:
Kugelkopf
Weitere Suchbegriffe: 04016138132830, Modelcraft
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,09*
€ 16,33*
1 Tag
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,49*
€ 16,35*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,30*
€ 34,74*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.