Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 29149 1 Hammerbohrer 1 Stück 14mm Gesamtlänge 200mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C003041
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29149 1
EAN/GTIN:
     4010159291491
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Hammerbohrer
hammerbohrer sds plus 14mm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
1 Stück
Gesamtlänge:
200 mm
Bohrloch-Ø:
14 mm
Arbeitslänge:
150 mm
Produkt-Art:
Hammerbohrer
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds plus, hammerbohrer, Heller, Gesteinsbohrer, Steinbohrer, Mauerbohrer
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 9,72*
€ 13,18*
1 Tag
33
1
€ 5,45*
ab € 9,87*
€ 13,24*
1 Tag
33
6
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 13,51*
2 Tage
29
1
€ 4,99*
ab € 10,24*
€ 13,67*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,45*
€ 14,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29143 9
ab € 6,46*
Ähnlich
Heller
29144 6
ab € 8,04*
Ähnlich
Heller
29145 3
ab € 10,14*
Ähnlich
Heller
29146 0
ab € 14,47*
Ähnlich
Heller
29147 7
ab € 25,30*
Ähnlich
Heller
29148 4
ab € 7,90*
Ähnlich
Heller
29150 7
ab € 10,33*
Ähnlich
Heller
29151 4
ab € 12,05*
Ähnlich
Heller
29152 1
ab € 17,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.