| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C004472 Herst.-Nr.: 20283 EAN/GTIN: 4010384202835 |
| |
|
| | |
| Ob Baugewerbe, Landschaftsbau, Sicherheitsdienst oder Veranstaltungsservice: das vielseitig einsetzbare PMR 446-Funhandy stabo freetalk digi_8 bietet die Möglichkeit der Kommunikatin auf 8 digitalen sowie 8 analogen Funkkanälen. Anmelde- und gebührenfrei können damit Informationen schnell ausgetauscht und Arbeitsabläufe effizient koordiniert werden. Auf den analogen Kanälen stehen 50 CTCSS-Töne und 105 DCS-Codes zur Verfügung, um gezielt Mitarbeiter oder aber festgelegte Arbeitsgruppen anzuspechen. Die 8 zusätzlichen digitalen Kanäle können dank Verschlüsselungsfunktion abhörsicher geschaltet werden. Einzel- und Gruppen-Ruf erlauben auch hier eine gezielte Ansprache. Das stabo freecomm digi_8 ist IP54-Standard staub- und spritzwassergeschützt und somit bestens für anspruchsvolle Einsätze geeignet. Für lange Batteriestandzeiten sorgen der leistungsstarke 1.650 mAh Lithium-Ionen-Akku sowie die automatische Batteriesparschaltung. Weitere Highlights sind die Notruf-Alarm-Taste, eine 9-stufige Rauschsperre, der Flüster-Modus, die TOT-Funktion (Sendezeitbegrenzung) sowie eine frei programmierbare Taste. Individuelle Anpassungen können über ein optional erhältliches Programmierset vorgenommen werden. Features: Alarm/Notruf-Funktion Digitale Sprachverschlüsselung Flüster-Funktion Lieferumfang: 2 Handsprechfunkgeräte + 2 LiIon-Akku + 2 Netzteile + 2 Tischladeschalen + 2 Gürtelclip + Koffer Weitere Informationen: | | Tiefe: | 35 mm | Höhe: | 120 mm | Breite: | 54 mm | Übertragungsart: | Analog + Digital | Kanäle: | 8 PMR + 8 dPMR | Sendeleistung: | 0.5 W | Frequenz: | 446 MHz | Set: | 2er Set | Produkt-Art: | PMR-Handfunkgerät | Besonderheiten: | Automatische Rauschsperre + Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Anschluss für Mikrofon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,18* | € 457,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 392,87* | € 457,61* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 396,21* | € 457,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|