| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-C024052 Herst.-Nr.: 1260-0009 EAN/GTIN: 4013674193325 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die ANSMANN Zeitschaltuhr AES6 ist individuell programmierbar und nutzt nur dann Energie, wenn sie benötigt wird. AUSFALLSICHERHEIT: dank eingebauten NiMH-Akkus die programmierten Werte bis zu 100 Tage im Speicher auch nach einem Stromausfall ein sicherer Betrieb deiner Geräte gewährleistet. Features: Wochenzeitschaltuhr AES6 individuell programmierbar mit LCD-Display 3680 W Schaltleistung Digitale Zeitschaltuhr mit 18 vorprogrammierten Schaltzeiten Zufallsfunktion, Sommerzeitschaltung Ausfallsichserheit Lieferumfang: Zeitschaltuhr + Bedienungsanleitung. Hinweise: Belastung: max. 3680W / 16A Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiß | Einsatzort: | Innenbereich | Kürzeste Schaltzeit: | 60 s | Anzeige: | digital | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Schaltzyklus: | Tagesprogramm + Wochenprogramm | Schaltstrom (max.): | 16 A | Einsatzzweck: | Heizungsregelung und Klima + Licht- und Gerätesteuerung + Sicherheit + Wetter und Umwelt | Anzahl Schaltprogramme: | 18 | Besonderheiten: | Zufallsfunktion + Sommer-/Winterzeitumstellung + Programmierfunktion | Herstellerfarbe: | Weiß | Max. Schaltleistung: | 3680 W | Sommer-/Winter-Zeitumstellung: | manuell | Produkt-Art: | Steckdosen-Zeitschaltuhr |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, ansmann digital zeitschaltuhr, schaltuhr digital up, ansmann schaltuhr, Ansmann, AES6 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 8,57* | € 13,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 9,78* | € 14,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 10,75* | € 15,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 14,67* | € 21,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 16,23* | € 24,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|