Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Dichtring 8mm 11.5mm Aluminium 100 St. 893842


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C02615
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     893842
EAN/GTIN:
     4016138758009
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11.5 mm
Innen-Ø:
8 mm
Material:
Aluminium
Außen-Ø:
11.5 mm
DIN-Norm:
DIN 7603
Materialstärke:
1 mm
Produkt-Art:
Dichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 6,05*
€ 9,08*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,11*
€ 9,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,82*
€ 10,50
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,72*
€ 10,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,08*
€ 9,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,72*
€ 9,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,52*
€ 8,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0611* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.