Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C02917 Herst.-Nr.: 9871011 EAN/GTIN: 4031101428338 |
| |
|
| | |
| Die Kombination eines luftdurchlässigen,sehr leichten PE-Laminats mit einer SMS-Rückenpartie bietet ein hohes Niveau an Feuchtigkeitsmanagement und Atmungsaktivität, ohne den Schutzgrad zu reduzieren. Einsatzgebiete: Arbeiten mit staubförmigen Chemikalien, Lackierarbeiten, Glasfaserproduktion und -verarbeitung, Allgemeine Wartungsarbeiten. Features: Hoher Tragekomfort Mittelfingerschlaufe Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Material (Details): | Mikroporöses Spinnvlies-Polyethylen-Laminat, SMS-Spinnvlies-Rückenpartie | Herstellerfarbe: | Weiß | Normen: | EN ISO 13982-1, EN 13034 | Produkt-Art: | Einweg-Schutzanzug | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einmalanzug weiß, regenoverall, 4031101523972, uvex, schutzausrüstung, arbeitskleidung |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,34* | € 9,24* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,71* | € 10,12* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 7,08* | € 10,13* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 8,68* | € 10,39* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,48* | € 10,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|