| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C047072 Herst.-Nr.: DT90308-QZ EAN/GTIN: 5054905250522 |
| |
|
| | |
| Dewalt DT90308-QZ Lochsaege Bi-Metall Extreme 33mm Features: Produktstärken:Bi-Metall Lochsaegen Bis zu 50% längere Lebensdauer und bis zu 2x höhere Haltbarkeit im Vergleich zu bisherigen DEWALT Extreme Bi-Metall Lochsägen Höhere Lebensdauer - effizienter und schneller Spanabtrag durch die neue, patentierte Zahngeometrie Hohe Leistung in verschiedenen Materialien - Schneiden aus HSS-Stahl für schnellen und effizienten Sägefortschritt in Holz, Metall, Kunststoff Schnelles Sägen in Holz - neues, aggressives Zahndesign erlaubt höheren Spanabtrag bei gleichbleibend sauberem Schnittbild Geeignet für hohe Materialstärken - Design erlaubt das effiziente Schneiden höherer Stärken und mehrschichtiger Materialien Schnelles und leichtes Entfernen des Bohrkerns - große, durchgehende Aussparung bietet zahlreiche Hebelpunkte und erlaubt die schnelle und leichte Entfernung des Bohrkerns Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Lochsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss, DEWALT, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 10,05* | € 14,72* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,37* | € 14,74* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 10,86* | € 15,41* | | | | | 12 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 10,36* | € 16,28* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,68* | € 25,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|