Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke SMFT-1000/FPC EU PV-Analysator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C069282
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5581569
EAN/GTIN:
     0195112119969
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
PV-Installationstester
PV-Messgerät
PV-Prüfgerät
Reduzieren Sie ungeplante Ausgaben und nutzen Sie Ihr Solar-Messgeräte-Kit Fluke SMFT-1000 im Paket mit Fluke Premium Care bestmöglich. Der PV-Analysator SMFT-1000 bietet eine umfassende Lösung für PV-Profis, die Dienstleistungen für Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung für PV-Systeme anbieten, die mit 1000 V DC oder weniger betrieben werden. Das Fluke Premium Care-Paket bietet Ihnen darüber hinaus Schutz gegen versehentliche Beschädigung, beschleunigte Kalibrierung und jährliche Geräteinspektionen.
Lieferumfang:
Multifunktions-PV-Analysator mit Tragegurt
Extra-Sicherungspackung
Null-Adapter
IRDA optischer USB-Adapter
Bestrahlungsstärkemesser mit Tragetasche und Halterung
Temperatursonde mit Saugnapf
Stromklemme
Magnet & Band
Fernmessgerät
Satz Messleitungen mit Krokodilklemmen und Prüfspitzen
2x Satz MC4-Stecker
Kabeltrommel mit Messleitung 30 m
Pärchen-Set
Rucksack mit weicher Seite und Schaumstoffeinlage
Verschiedene Sicherheitsleitfäden und Anleitungsblätter
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Länge:
250 mm
Breite:
100 mm
Gewicht:
1.4 kg
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Typ:
SMFT-1000/FPC EU
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT III 700 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
PV-Analysator
Weitere Suchbegriffe: isolationsmessgerät fluke, pv messgerät, Fluke, SMFT-1000/FPC EU, BGV, BGVA3
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 3.891,74*
€ 5.025,02*
Frei Haus
ab € 4.761,40*
€ 5.025,03*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.757,00*
€ 5.031,50*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.848,72*
€ 5.114,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.016,35*
€ 5.300,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.025,02*
€ 5.979,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.932,68*
€ 5.869,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.119,29*
€ 4.901,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.990,01*
€ 4.748,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.900,41*
€ 4.641,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.891,74*
€ 4.631,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
5279973
ab € 73,28*
Sonstiges
Fluke
5310755
ab € 234,68*
Sonstiges
Fluke
5279986
ab € 439,58*
Sonstiges
Fluke
5280031
ab € 109,95*
Sonstiges
Fluke
5280054
ab € 18,45*
Sonstiges
Fluke
5227203
ab € 325,96*
Sonstiges
Fluke
5311944
ab € 111,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.