Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upixx L+D 26092 Feinstaubmaske mit Ventil FFP3 1 St. EN 149:2001, EN 149:2009 DIN 149:2001, DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C07592
Hersteller:
     UPIXX
Herst.-Nr.:
     26092
EAN/GTIN:
     4005781609219
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
Feinstaubmaske mit Ventil. Schutzstufe FFP3 NR D gegen feste und flüssige Partikel bis zum 30-fachen des AGW-Wertes. Erfüllt die Anforderungen der Dolomitstaubprüfung. Erleichtertes Atmen durch Ventil. Flexibler Nasenbügel für optimale Anpassung, extra breite, einstellbare Bebänderung. Zum Schleifen, Schneiden, Bohren z. B. von hochlegiertem Stahl (Edelstahl), im Umgang mit Anti-Fouling-Lacken, Asbest, Müll, Viren, Ruß, Diesel, Rauch geeignet. Inhalt: 1 Stück, in SB-Verpackung.
Features:


N/A
1 St. N/A
Weitere Informationen:
Normen:
DIN EN 149:2001 + DIN EN 149:2009
Filter:
FFP3
EN Norm:
EN 149:2001 + EN 149:2009
DIN-Norm:
DIN 149:2001 + DIN 149:2009
Produkt-Art:
Feinstaubmaske mit Ventil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,93*
€ 15,11*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 15,12*
8 Tage
30
€ 7,90*
ab € 13,46*
€ 19,13*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 19,75*
€ 27,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.